詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HN-21F

品名 : φ16mm フレキ管コンビネーションカップリング

仕様

メーカー 未来工業 型番 MFSVE-16G
適合管 PF管16⇔VE管16 サイズ φ31.5×62.5mm
材質 難燃性ABS樹脂 カラー ベージュ
PF管⇔VE管の変換アダプター
VE管側に接着剤を塗布して使用して下さい。
差し込むだけのワンタッチタイプ
接続解除が簡単で、手が入らない配筋の間等、狭い所でもご使用になれます。
追加説明
カタログ価格

80 (税抜)/ 88 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/07/29 02:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1146ページ
バリエーション一覧
EA947HN-21F φ16mm フレキ管コンビネーションカップリング
EA947HN-22F φ22mm フレキ管コンビネーションカップリング
EA947HN-23F φ28mm フレキ管コンビネーションカップリング
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top