品番 : EA947HN-23F
品名 : φ28mm フレキ管コンビネーションカップリング
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MFSVE-28G |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管28⇔VE管28 | サイズ | φ47×91.5mm |
| 材質 | 難燃性ABS樹脂 | カラー | ベージュ |
| PF管⇔VE管の変換アダプター | |||
| VE管側に接着剤を塗布して使用して下さい。 | |||
| 差し込むだけのワンタッチタイプ | |||
| 接続解除が簡単で、手が入らない配筋の間等、狭い所でもご使用になれます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/29 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-21F φ16mm フレキ管コンビネーションカップリング |
| EA947HN-22F φ22mm フレキ管コンビネーションカップリング |
| EA947HN-23F φ28mm フレキ管コンビネーションカップリング |
