品番 : EA947HN-234
品名 : φ22mm フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | FNK-22GE |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管22 | 適合ノックアウト径 | φ27mm |
| 電線管の呼び | 22(25) | ねじ径 | G 3/4” |
| 曲がりコネクタ | 30° | カラー | ベージュ |
| 材質 | 難燃ABS | ||
| ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利 | |||
| 接続も解除も一発でOK! | |||
| 人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。 | |||
| 火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/25 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-233 φ16mm フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) |
| EA947HN-234 φ22mm フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) |
| EA947HN-235 φ28mm フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HN-207 : φ22mmx10m [配線用]フレキ管(エコ仕様) |
| 関連商品 | EA947HN-208 : φ22mmx25m [配線用]フレキ管(エコ仕様) |
ウェブカタログ画像
拡大
