詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HN-233

品名 : φ16mm フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型)

仕様

メーカー 未来工業 型番 FNK-16GSE
適合管 PF管16 適合ノックアウト径 φ22・27mm
電線管の呼び 16・22(25)兼用 ねじ径 G 1/2”
曲がりコネクタ 30° カラー ベージュ
材質 難燃ABS
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利
接続も解除も一発でOK!
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品
火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。
追加説明
カタログ価格

200 (税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/08/20 20:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1191ページ
バリエーション一覧
EA947HN-233 φ16mm フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型)
EA947HN-234 φ22mm フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型)
EA947HN-235 φ28mm フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA947HN-234です。
  • ※画像はEA947HN-234です。
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top