詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HN-205

品名 : φ16mmx25m [配線用]フレキ管(エコ仕様)

仕様

メーカー 未来工業 型番 MFS-16E
※25mカット品
商品名 ミラフレキSS 内径 φ16mm
外径 φ23mm 長さ 25m
材質 難燃性PE 管の構成 単層管
形状 波付管 カラー 黄緑
PF管
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品
接続、延長時は必ずEA947HN-243のカップリングをご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/20 22:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1191ページ
バリエーション一覧
EA947HN-204 φ16mmx10m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
EA947HN-205 φ16mmx25m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
EA947HN-207 φ22mmx10m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
EA947HN-208 φ22mmx25m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
EA947HN-210 φ28mmx10m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
EA947HN-211 φ28mmx30m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 画像はEA947HN-204です。
  • パイプ外径一覧表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top