品番 : EA947HN-223
品名 : φ16mm フレキ管用コネクター(環境配慮型)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MFSK-16GE |
---|---|---|---|
適合管 | PF管16 | 適合ノックアウト径 | φ27・22(25)mm用 |
ねじ径 | G1/2” | カラー | ベージュ |
材質 | 難燃ABS | ||
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品 | |||
火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。 | |||
キャップ付きのためトロ侵入がありません。 | |||
接続も解除も一発でOK! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/10/16 14:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1191ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA947HN-223 φ16mm フレキ管用コネクター(環境配慮型) |
EA947HN-224 φ22mm フレキ管用コネクター(環境配慮型) |
EA947HN-225 φ28mm フレキ管用コネクター(環境配慮型) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA947HN-204 : φ16mmx10m [配線用]フレキ管(エコ仕様) |
関連商品 | EA947HN-205 : φ16mmx25m [配線用]フレキ管(エコ仕様) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA947HN-224です。