品番 : EA947HN-204
品名 : φ16mmx10m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MFS-16E ※10mカット品 |
---|---|---|---|
商品名 | ミラフレキSS | 内径 | φ16mm |
外径 | φ23mm | 長さ | 10m |
材質 | 難燃性PE | 管の構成 | 単層管 |
形状 | 波付管 | カラー | 黄緑 |
PF管 | |||
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品 | |||
接続、延長時は必ずEA947HN-243のカップリングをご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/20 22:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1191ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA947HN-243 : φ16mm フレキ管用カップリング(環境配慮型) |
関連商品 | EA947HN-253 : φ16mm フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 |
関連商品 | EA947HN-223 : φ16mm フレキ管用コネクター(環境配慮型) |
関連商品 | EA947HN-233 : φ16mm フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)