品番 : EA947HN-23K
品名 : φ28mm フレキ管用防水パッキンセット
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | KS-28GP |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | Oリング10枚、パッキン10枚 | 適合管 | PF管28 |
| 内径 | φ32.6mm | 重量 | 22g |
| 材質 | NBR | ||
| ミラフレキSS専用 | |||
| GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/08 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-21K φ16mm フレキ管用防水パッキンセット |
| EA947HN-22K φ22mm フレキ管用防水パッキンセット |
| EA947HN-23K φ28mm フレキ管用防水パッキンセット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HN-23D : φ28mm フレキ管コネクター |
| 関連商品 | EA947HN-23J : φ28mm フレキ管用曲がりコネクター |
| 関連商品 | EA947HN-29 : φ28mmx10m [配線用]フレキ管 |
| 関連商品 | EA947HN-30 : φ28mmx30m [配線用]フレキ管 |
ウェブカタログ画像
拡大
各10個入
