品番 : EA947HN-21K
品名 : φ16mm フレキ管用防水パッキンセット
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | KS-16GP |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | Oリング10枚、パッキン10枚 | 適合管 | PF管16 |
| 内径 | φ26mm | 材質 | NBR |
| 重量 | 15g | ||
| ミラフレキSS専用 | |||
| GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/09 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-21K φ16mm フレキ管用防水パッキンセット |
| EA947HN-22K φ22mm フレキ管用防水パッキンセット |
| EA947HN-23K φ28mm フレキ管用防水パッキンセット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HN-21 : φ16mmx10m [配線用]フレキ管 |
| 関連商品 | EA947HN-21D : φ16mm フレキ管コネクター |
| 関連商品 | EA947HN-21J : φ16mm フレキ管用曲がりコネクター |
| 関連商品 | EA947HN-23 : φ16mmx25m [配線用]フレキ管 |
ウェブカタログ画像
拡大
各10個入
