品番 : EA947HN-23
品名 : φ16mmx25m [配線用]フレキ管
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MFS-16 ※25mカット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミラフレキSS | 外径 | φ23mm |
| 内径 | φ16mm | 長さ | 25m |
| 管の構成 | 単層管 | 形状 | 波付管 |
| カラー | ベージュ | 材質 | 難燃性PE |
| 重量 | 2.25kg | ||
| PF管 | |||
| ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます。 | |||
| 管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定して下さい。 | |||
| 露出、隠ぺい、埋設両用 | |||
| 接続、延長時は必ずEA947HN-21Eのカップリングをお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,270 円(税抜)/ 6,897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/04 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-21 φ16mmx10m [配線用]フレキ管 |
| EA947HN-23 φ16mmx25m [配線用]フレキ管 |
| EA947HN-25 φ22mmx10m [配線用]フレキ管 |
| EA947HN-27 φ22mmx25m [配線用]フレキ管 |
| EA947HN-29 φ28mmx10m [配線用]フレキ管 |
| EA947HN-30 φ28mmx30m [配線用]フレキ管 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HN-21E : φ16mm フレキ管カップリング |
| 関連商品 | EA947HN-21H : φ16mm フレキ管用防水コネクター |
| 関連商品 | EA947HN-21J : φ16mm フレキ管用曲がりコネクター |
| 関連商品 | EA947HN-21K : φ16mm フレキ管用防水パッキンセット |
