品番 : EA947HN-21E
品名 : φ16mm フレキ管カップリング
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MFSC-16G |
---|---|---|---|
適合管 | PF管16 | ||
PF管の接続、延長時に必ずご使用下さい。 | |||
材質 | 難燃性ABS樹脂 | カラー | ベージュ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/14 13:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1205ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA947HN-21E φ16mm フレキ管カップリング |
EA947HN-22E φ22mm フレキ管カップリング |
EA947HN-23E φ28mm フレキ管カップリング |