品番 : EA947HN-22E
品名 : φ22mm フレキ管カップリング
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MFSC-22G |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管22 | カラー | ベージュ |
| サイズ | φ39.5×79mm | 材質 | 難燃性ABS樹脂 |
| PF管の接続、延長時に必ずご使用下さい。 | |||
| 接続も解除も一発でOK! | |||
| スリムなストレートタイプ | |||
| Oリングを使用すれば、防水型にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/10 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-21E φ16mm フレキ管カップリング |
| EA947HN-22E φ22mm フレキ管カップリング |
| EA947HN-23E φ28mm フレキ管カップリング |
