詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HN-23E

品名 : φ28mm フレキ管カップリング

仕様

メーカー 未来工業 型番 MFSC-28G
適合管 PF管28 カラー ベージュ
サイズ φ47×98mm 材質 難燃性ABS樹脂
PF管の接続、延長時に必ずご使用下さい。
接続も解除も一発でOK!
スリムなストレートタイプ
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
追加説明
カタログ価格

195 円(税抜)/ 215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/18 22:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1146ページ
バリエーション一覧
EA947HN-21E φ16mm フレキ管カップリング
EA947HN-22E φ22mm フレキ管カップリング
EA947HN-23E φ28mm フレキ管カップリング
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top