品番 : EA947HN-2K
品名 : φ22xφ16mm [VE管]異径アダプター
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MV-22DJ |
|---|---|---|---|
| 適合管 | 外径:φ22mm 内径:16mm |
サイズ | φ35×39.7mm |
| カラー | ベージュ | 材質 | PVC |
| 様々な管に1サイズ下のVE管との接続できるアダプターです。 | |||
| 難燃性 | |||
| ※ケーブル工事にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/20 09:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-2K φ22xφ16mm [VE管]異径アダプター |
| EA947HN-3K φ28xφ22mm [VE管]異径アダプター |
