詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HN-3K

品名 : φ28xφ22mm [VE管]異径アダプター

仕様

メーカー 未来工業 型番 MV-28DJ
適合管 外径:φ28mm
内径:22mm
サイズ φ46.5×46.2mm
カラー ベージュ 材質 PVC
様々な管に1サイズ下のVE管との接続できるアダプターです。
難燃性
※ケーブル工事にご使用ください。
追加説明
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/27 09:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1144ページ
バリエーション一覧
EA947HN-2K φ22xφ16mm [VE管]異径アダプター
EA947HN-3K φ28xφ22mm [VE管]異径アダプター
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top