詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HN-44

品名 : φ22mm フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ)

仕様

メーカー 未来工業 型番 MFSK-22BG
適合管 PF管22 適合ノックアウト径 φ27mm用
電線管の呼び 22(25) ねじ径 G3/4
サイズ φ39.5×55.5mm カラー ベージュ
材質 難燃ABS
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
追加説明
カタログ価格

165 円(税抜)/ 182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/07 19:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1146ページ
バリエーション一覧
EA947HN-43 φ16mm フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ)
EA947HN-44 φ22mm フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ)
EA947HN-45 φ28mm フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top