品番 : EA947HN-45
品名 : φ28mm フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MFSK-28BG |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管28 | 適合ノックアウト径 | φ34mm用 |
| 電線管の呼び | 28(31) | ねじ径 | G1 |
| サイズ | φ47×65.5mm | カラー | ベージュ |
| 材質 | 難燃ABS | ||
| メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。 | |||
| Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/20 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-43 φ16mm フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) |
| EA947HN-44 φ22mm フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) |
| EA947HN-45 φ28mm フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA947HN-44です。
