品番 : EA947HN-54
品名 : φ22mm フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MFSGN-22G |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF22⇔厚鋼22 | サイズ | φ39.3×100.5mm |
| 材質 | 難燃ABS+ZDC2 | ||
| PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。 | |||
| 厚鋼電線管はビスで固定して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/11/07 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1190ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-53 φ16mm フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) |
| EA947HN-54 φ22mm フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) |
| EA947HN-55 φ28mm フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
