詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HN-55

品名 : φ28mm フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ)

仕様

メーカー 未来工業 型番 MFSGN-28G
適合管 PF28⇔厚鋼28 サイズ φ46.9×42.9mm
材質 難燃ABS+ZDC2
PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。
厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
追加説明
カタログ価格

580 円(税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 18:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1146ページ
バリエーション一覧
EA947HN-53 φ16mm フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ)
EA947HN-54 φ22mm フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ)
EA947HN-55 φ28mm フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA947HN-54です。
  • ※画像はEA947HN-54です。
  • 単位(mm)
  • 厚鋼電線管
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top