品番 : EA947HN-5C
品名 : φ18.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(グレー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | VE-16F |
|---|---|---|---|
| 呼び | VE16 | 内径(mm) | 18 |
| 外径(mm) | 22 | 入数 | 1本 |
| 全長 | 2m | 材質 | PVC |
| カラー | グレー | 注意 | コンクリート・地中埋設には使用できません。 |
| ケーブル工事にご使用ください。 | |||
| 手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 | |||
| 段差逃しに最適です。 | |||
| 高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。 | |||
| VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/25 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-1C φ18.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ) |
| EA947HN-2C φ20.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ) |
| EA947HN-3C φ27.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ) |
| EA947HN-4C φ34.6mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA947HN-6Cです。
