品番 : EA947HN-64
品名 : φ22mm ジョイントナット(ベージュ/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | CDJ-22 |
|---|---|---|---|
| ねじの呼び | 22用(G3/4”) | CD管・PF管適合コネクタ | 14・16・22(呼び22用(G3/4”)) |
| カラー | ベージュ | 材質 | PVC |
| 入数 | 5個 | ||
| エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-64 φ22mm ジョイントナット(ベージュ/5個) |
| EA947HN-65 φ28mm ジョイントナット(ベージュ/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
