品番 : EA947HN-65
品名 : φ28mm ジョイントナット(ベージュ/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | CDJ-28 |
|---|---|---|---|
| ねじの呼び | 28用(G1”) | CD管・PF管適合コネクタ | 28(呼び28用(G1”)) |
| カラー | ベージュ | 材質 | PVC |
| 入数 | 5個 | ||
| エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-64 φ22mm ジョイントナット(ベージュ/5個) |
| EA947HN-65 φ28mm ジョイントナット(ベージュ/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA947HN-64です。
