詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HN-7J

品名 : VE22用 [VE管]チーズ(グレー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 未来工業 型番 VET-22
カラー グレー 適合管 VE管22
サイズ L1:100、L2:66.5、D:φ33mm 材質 PVC
重量 63g
店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。
※ケーブル工事にご使用ください。
追加説明
カタログ価格

325 (税抜)/ 358 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 03:34現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA947HN-1J VE16用 [VE管]チーズ(ベージュ)
EA947HN-2J VE22用 [VE管]チーズ(ベージュ)
EA947HN-3J VE28用 [VE管]チーズ(ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top