詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HN-84

品名 : φ22xφ28mm [フレキ管用]異径アダプター

仕様

メーカー 未来工業 型番 MG-22UJ
呼び おねじ:CTG22(G3/4”)
めねじ:CTG28(G1”)
サイズ φ38×36.7mm
カラー ベージュ 材質 PVC
重量 14g
CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプター
難燃性
※ケーブル工事にご使用ください。
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1146ページ
バリエーション一覧
EA947HN-84 φ22xφ28mm [フレキ管用]異径アダプター
EA947HN-85 φ28xφ36mm [フレキ管用]異径アダプター
ウェブカタログ画像
  • 接続例
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表
  • 厚鋼電線管

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top