品番 : EA947HN-85
品名 : φ28xφ36mm [フレキ管用]異径アダプター
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MG-28UJ |
|---|---|---|---|
| 呼び | おねじ:CTG28(G1”) めねじ:CTG36(G1 1/4”) |
サイズ | φ47×41.7mm |
| カラー | ベージュ | 材質 | PVC |
| 重量 | 20g | ||
| CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプター | |||
| 難燃性 | |||
| ※ケーブル工事にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-84 φ22xφ28mm [フレキ管用]異径アダプター |
| EA947HN-85 φ28xφ36mm [フレキ管用]異径アダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA947HN-84です。
