品番 : EA947HN-8D
品名 : φ36mm [VE管]コーナー継手(灰色)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | N-36 |
---|---|---|---|
カラー | グレー | 適合管 | VE管36 |
半径 | 170mm | 材質 | PVC |
内側にVE管を差し込んで、接着剤等で固定してください。 | |||
JIS C8432適合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/06/09 18:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1203ページ |