品番 : EA947HN-8J
品名 : VE28用 [VE管]チーズ(グレー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | VET-28 |
|---|---|---|---|
| カラー | グレー | 適合管 | VE管28 |
| サイズ | L1:116、L2:78、D:φ40mm | 材質 | PVC |
| 重量 | 84g | ||
| 店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。 | |||
| ※ケーブル工事にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-1J VE16用 [VE管]チーズ(ベージュ) |
| EA947HN-2J VE22用 [VE管]チーズ(ベージュ) |
| EA947HN-3J VE28用 [VE管]チーズ(ベージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA947HN-7Jです
