品番 : EA947HX-2
品名 : 60x 90x32mm 防水型引込みカバー(ミルキーホワイト)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | WK-2M |
|---|---|---|---|
| サイズ | 60×32×90(H)mm | カラー | ミルキーホワイト |
| 適合ケーブル | WF:1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C 同軸:S-3C-FB-2条、S-5C-FB-2条、S-7C-FB-1条 |
適合波付管 | CD単層波付管(16) PF管(16)※MFは除く TLフレキ(16) |
| 材質 | 難燃ABS | ||
| 外壁から壁内へのケーブル引き込みの防水カバー | |||
| ケーブル配線後にも取付が可能 | |||
| サドル付きでケーブル、管をベースに板保持ができます。 | |||
| 本体は自己消化性樹脂 | |||
| 高耐候性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HX-1 60x 90x32mm 防水型引込みカバー(ベージュ) |
| EA947HX-2 60x 90x32mm 防水型引込みカバー(ミルキーホワイト) |
| EA947HX-3 60x 90x32mm 防水型引込みカバー(グレー) |
