詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HX-3

品名 : 60x 90x32mm 防水型引込みカバー(グレー)

仕様

メーカー 未来工業 型番 WK-2G
サイズ 60×32×90(H)mm カラー グレー
適合ケーブル WF:1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C
同軸:S-3C-FB-2条、S-5C-FB-2条、S-7C-FB-1条
適合波付管 CD単層波付管(16)
PF管(16)※MFは除く
TLフレキ(16)
材質 難燃ABS
外壁から壁内へのケーブル引き込みの防水カバー
ケーブル配線後にも取付が可能
サドル付きでケーブル、管をベースに板保持ができます。
本体は自己消化性樹脂
高耐候性
追加説明
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/31 20:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1153ページ
バリエーション一覧
EA947HX-1 60x 90x32mm 防水型引込みカバー(ベージュ)
EA947HX-2 60x 90x32mm 防水型引込みカバー(ミルキーホワイト)
EA947HX-3 60x 90x32mm 防水型引込みカバー(グレー)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top