詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947JC-101A

品名 : 66.0mm×2m ソフトケーブルカバー

カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトタイプ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CA-65N2
カラー グレー サイズ 外寸:66×2000×15.3(H)mm
内寸:19×2000×10.9(H)mm
材質 PVC(ポリ塩化ビニル) ケーブル収容数 5本
※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。
カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバーです。
ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。
底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。
くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプです。
パッケージもコンパクトです。(※両面テープは付属していません。)
追加説明
カタログ価格

4,410 (税抜)/ 4,851 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/06/25 13:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1888ページ 1912ページ
バリエーション一覧
EA947JC-99 25.4mmx2m ソフトケーブルカバー
EA947JC-100 50.8mmx2m ソフトケーブルカバー
EA947JC-101A 66.0mm×2m ソフトケーブルカバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top