品番 : EA947JC-99
品名 : 25.4mmx2m ソフトケーブルカバー
カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトタイプ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CA-25N2 |
|---|---|---|---|
| カラー | グレー | サイズ | 外寸:25.4×2000×5.8(H)mm 内寸:7.4×2000×3.8(H)mm |
| 材質 | PVC(ポリ塩化ビニル) | ケーブル収容数 | 1本 ※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 |
| カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバーです。 | |||
| ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。 | |||
| 底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。 | |||
| くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプです。 | |||
| パッケージもコンパクトです。(※両面テープは付属していません。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1888ページ 1912ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947JC-99 25.4mmx2m ソフトケーブルカバー |
| EA947JC-100 50.8mmx2m ソフトケーブルカバー |
| EA947JC-101A 66.0mm×2m ソフトケーブルカバー |
ウェブカタログ画像
拡大
