品番 : EA947JC-21
品名 : 16mmx1.0m モール(プラスチック/白)
ピッタリの長さにカット!スッキリ配線
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | MH-CT11H |
|---|---|---|---|
| 号 | 1号 | カラー | ホワイト |
| 全長 | 1m | 幅 | 16mm |
| 高さ | 9.5mm | 内寸 | 13.5(W)×7.7(H)mm |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| 必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール | |||
| 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) |
|||
| 便利なコーナーカットガイド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/03/08 07:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1888ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA947JD-1 : 16mm モール用マガリ(白/10個) |
| オプション | EA947JD-11 : 16mm モール用イリズミ(白/10個) |
| オプション | EA947JD-31 : 16mm モール用デズミ(白/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
