詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947JC-24

品名 : 21mmx1.0m モール(プラスチック/黒)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 MH-CT21H
2号 カラー ブラック
全長 1m 21mm
高さ 10mm 内寸 18.5(W)×8.2(H)mm
材質 ABS樹脂
必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール
電源ケーブル2本用
(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
便利なコーナーカットガイド付き
追加説明
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/03/08 06:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1888ページ
バリエーション一覧
EA947JC-21 16mmx1.0m モール(プラスチック/白)
EA947JC-22 21mmx1.0m モール(プラスチック/白)
EA947JC-23 16mmx1.0m モール(プラスチック/黒)
EA947JC-24 21mmx1.0m モール(プラスチック/黒)
EA947JC-25 16mmx1.0m モール(プラスチック/ブラウン/10本)
EA947JC-26 21mmx1.0m モール(プラスチック/ブラウン/10本)
EA947JC-27 16mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
EA947JC-28 21mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
ウェブカタログ画像
  • サイズ\nH:10mm\nB:21mm\nh:8.2mm\nb:18.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top