詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947JC-32

品名 : 130mmx1.5m クロスモール(ホワイト)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 CM-L015
全長 1.5m サイズ ケーブルカバー:幅130mm×長さ1.5m
両面ファスナー:幅10mm×長さ1.5m
ズレ防止粘着シート:幅20mm×長さ40mm
材質 ケーブルカバー:ポリエステル
両面ファスナー:ポリプロピレン(オス面のみ)
ズレ防止粘着シート:ポリプロピレン
カラー ホワイト
収容数 電源ケーブル8本
※電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。
付属品 両面ファスナー×2巻、ズレ防止粘着シート×4枚
まとまりのないケーブル、コードを簡単に収納
布素材なのでお好みの長さにはさみで簡単にカットできる
※粘着力により取り外す際に塗料面などが剥がれる可能性があります
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/21 13:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1888ページ 1912ページ
バリエーション一覧
EA947JC-31 50mmx1.5m クロスモール(ホワイト)
EA947JC-32 130mmx1.5m クロスモール(ホワイト)
EA947JC-33 50mmx1.5m クロスモール(ブラック)
EA947JC-34 130mmx1.5m クロスモール(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ズレ防止粘着シートを机の幕板や巾木に貼りケーブルカバーをズレ防止粘着シートに押し当て固定します。
  • カバーの中間からケーブルを出すことも可能
  • 両面ファスナー
  • ズレ防止粘着シート

商品動画

商品説明動画 商品説明動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top