品番 : EA947JC-33
品名 : 50mmx1.5m クロスモール(ブラック)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | CM-S015 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1.5m | サイズ | ケーブルカバー:幅50mm×長さ1.5m 両面ファスナー:幅10mm×長さ1.5m ズレ防止粘着シート:幅20mm×長さ40mm |
| 材質 | ケーブルカバー:ポリエステル 両面ファスナー:ポリプロピレン(オス面のみ) ズレ防止粘着シート:ポリプロピレン |
カラー | ブラック |
| 収容数 | 電源ケーブル2本 ※電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。 |
付属品 | 両面ファスナー×2巻、ズレ防止粘着シート×4枚 |
| まとまりのないケーブル、コードを簡単に収納 | |||
| 布素材なのでお好みの長さにはさみで簡単にカットできる | |||
| ※粘着力により取り外す際に塗料面などが剥がれる可能性があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1888ページ 1912ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947JC-31 50mmx1.5m クロスモール(ホワイト) |
| EA947JC-32 130mmx1.5m クロスモール(ホワイト) |
| EA947JC-33 50mmx1.5m クロスモール(ブラック) |
| EA947JC-34 130mmx1.5m クロスモール(ブラック) |
