品番 : EA947JD-32
品名 : 21mm モール用デズミ(白/10個)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | MD-2H |
|---|---|---|---|
| 号 | 2号 | カラー | ホワイト |
| 材質 | ABS樹脂 | 入数 | 10個 |
| コーナー用 | |||
| 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 | |||
| はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。 | |||
| VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/24 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1888ページ | ||||
