詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947JD-33

品名 : 26mm モール用デズミ(白/10個)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 MD-3H
3号 カラー ホワイト
材質 ABS樹脂 入数 10個
コーナー用
配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/24 03:57現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1888ページ
バリエーション一覧
EA947JD-31 16mm モール用デズミ(白/10個)
EA947JD-32 21mm モール用デズミ(白/10個)
EA947JD-33 26mm モール用デズミ(白/10個)
EA947JD-34 16mm モール用デズミ(ミルキー/10個)
EA947JD-35 21mm モール用デズミ(ミルキー/10個)
EA947JD-37 16mm モール用デズミ(黒/10個)
EA947JD-38 21mm モール用デズミ(黒/10個)
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top