詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947JC-3

品名 : 26mmx1.0m モール(プラスチック/白/2本)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 ABSモール3号
3号 材質 ABS樹脂
入数 2本 カラー ホワイト
サイズ 全長:1m
B:26mm
H:13mm
b:21.2mm
h:10.6mm
ケーブル収納本数 VVF1.6x2C、VVF2.0x2C:2本
VVF1.6x3C、VVF2.0x3C:1本
UTP0.5x4PLANケーブル、電源コード:4本
底面テープ付で、簡単に施工ができます。
追加説明
カタログ価格

910 (税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/06/25 11:05現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1888ページ
バリエーション一覧
EA947JC-1 16mmx1.0m モール(プラスチック/白/2本)
EA947JC-2 21mmx1.0m モール(プラスチック/白/2本)
EA947JC-3 26mmx1.0m モール(プラスチック/白/2本)
EA947JC-11 16mmx1.0m モール(プラスチック/白/10本)
EA947JC-12 21mmx1.0m モール(プラスチック/白/10本)
EA947JC-14 16mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
EA947JC-15 21mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
EA947JC-17 16mmx1.0m モール(プラスチック/黒/10本)
EA947JC-18 21mmx1.0m モール(プラスチック/黒/10本)
ウェブカタログ画像
  • 入数2本\n画像はEA947JC-2です。
  • サイズ\nB:26mm\nH:13mm\nb:21.2mm\nh:10.6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top