詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947JC-18

品名 : 21mmx1.0m モール(プラスチック/黒/10本)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 M-T1210P
号 2号 サイズB(mm) 21
サイズH(mm) 10 サイズb(mm) 16.2
サイズh(mm) 7.6 材質 ABS樹脂
全長 1m 入数 10本
適用電線 VVF1.6mm×3C×1条
VVF2.0mm×2C×1条
カラー ブラック
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。
壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
追加説明
カタログ価格

3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/01 13:14現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1888ページ
バリエーション一覧
EA947JC-1 16mmx1.0m モール(プラスチック/白/2本)
EA947JC-2 21mmx1.0m モール(プラスチック/白/2本)
EA947JC-3 26mmx1.0m モール(プラスチック/白/2本)
EA947JC-11 16mmx1.0m モール(プラスチック/白/10本)
EA947JC-12 21mmx1.0m モール(プラスチック/白/10本)
EA947JC-14 16mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
EA947JC-15 21mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
EA947JC-17 16mmx1.0m モール(プラスチック/黒/10本)
EA947JC-18 21mmx1.0m モール(プラスチック/黒/10本)
ウェブカタログ画像
10本入り
  • 10本入り
  • B:21mm\nH:10mm\nb:16.2mm\nh:7.6mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top