品番 : EA947JC-15
品名 : 21mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | M-T1210P |
|---|---|---|---|
| 号 | 2号 | サイズB(mm) | 21 |
| サイズH(mm) | 10 | サイズb(mm) | 16.2 |
| サイズh(mm) | 7.6 | 材質 | ABS樹脂 |
| 全長 | 1m | 入数 | 10本 |
| 適用電線 | VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条 |
カラー | ミルキー |
| 底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。 | |||
| 壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/11 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1888ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA947JD-5 : 21mm モール用マガリ(ミルキー/10個) |
| オプション | EA947JD-15 : 21mm モール用イリズミ(ミルキー/10個) |
| オプション | EA947JD-35 : 21mm モール用デズミ(ミルキー/10個) |
