品番 : EA947JC-11
品名 : 16mmx1.0m モール(プラスチック/白/10本)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | M-T1110P |
|---|---|---|---|
| 号 | 1号 | サイズB(mm) | 16 |
| サイズH(mm) | 9.5 | サイズb(mm) | 12 |
| サイズh(mm) | 7.5 | 材質 | ABS樹脂 |
| 全長 | 1m | 入数 | 10本 |
| カラー | ホワイト | 適用電線 | VVF1.6mm×2C×1条 ビニール平行線 |
| 底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。 | |||
| 壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。 | |||
| テープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/25 12:16現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1888ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA947JD-1 : 16mm モール用マガリ(白/10個) |
| オプション | EA947JD-11 : 16mm モール用イリズミ(白/10個) |
| オプション | EA947JD-31 : 16mm モール用デズミ(白/10個) |
