品番 : EA947SE-106
品名 : 3/4"xCTG 22 ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)
仕様
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | W-SCB-22 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 厚鋼用 | フレキ管呼びサイズ | 3/4 |
| ねじサイズ | CTG22 | 最小内径 | 19.5mm |
| 最大外径 | 43mm | 全長 | 39mm |
| 取付ねじ長 | 14mm | 材質 | SUS304 |
| フレキチューブをボックス等に接続するためのストレートコネクタ | |||
| ステンレス用 | |||
| 防水仕様 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,120 円(税抜)/ 7,832 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 04:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947SE-104 1/2"xCTG 16 ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) |
| EA947SE-106 3/4"xCTG 22 ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) |
| EA947SE-108 1" xCTG 28 ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
