品番 : EA947SB-103
品名 : 20.8/26.5mmx3 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | KLSV-22 |
|---|---|---|---|
| 呼び | 3/4 | 内径 | 20.8mm |
| 外径 | 26.5mm | 長さ | 3m |
| 曲げ半径(固定) | 40mm | 使用温度範囲 | -30~65℃ |
| 材質 | スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。 | ||
| 耐油性、耐候性、耐腐食性、防水 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 適合コネクターは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1143ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
