品番 : EA947SH-6
品名 : 3/4"xCTG 22 ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製
仕様
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | W-JCB-22 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 厚鋼用 | フレキ管呼びサイズ | 3/4 |
| ねじサイズ | CTG22 | 内径 | 19.5mm |
| 外径 | 43mm | 全長 | 38mm |
| 取付ねじ長 | 12.5mm | 材質 | 66ナイロン |
| 厚鋼用 | |||
| フレキチューブをボックス等に接続するためのストレートコネクタ | |||
| 耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。 ※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます。 |
|||
| フレキシブルケーブル(EA947SB-101~110)にご使用の場合は、ターミナルコーン(EA947SZ-104~-108)を別途ご購入して入れ替えて下さい。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947SH-4 1/2"xCTG 16 ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製 |
| EA947SH-6 3/4"xCTG 22 ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製 |
| EA947SH-8 1" xCTG 28 ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製 |
ウェブカタログ画像
拡大
