詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947SK-106

品名 : 3/4”xG22 コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)

仕様

メーカー 日本シーム工業 型番 W-SCC-22
仕様 厚鋼用 フレキ管呼びサイズ 3/4
接続フレキ 22 接続電線管サイズ G22
最小内径 19.5mm 最大外径 43mm
全長 40mm 取付ねじ長 15.5mm
材質 SUS304 重量 120g
防水仕様
フレキチューブをねじ付き厚鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタ
※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1143ページ
バリエーション一覧
EA947SK-104 1/2”xG16 コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)
EA947SK-106 3/4”xG22 コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)
EA947SK-108 1”xG28 コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top