詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947SC-103

品名 : 26.4/33.2mmx3 m フレキシブル保護管(ステンレス製)

仕様

メーカー 日本シーム工業 型番 KLSV-28
呼び 1 内径 26.4mm
外径 33.2mm 長さ 3m
曲げ半径(固定) 70mm 使用温度範囲 -30~65℃
材質 スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
耐油性、耐候性、耐腐食性、防水
RoHS対応品
適合コネクターは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1143ページ
バリエーション一覧
EA947SA-101 15.8/21.1mmx1 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
EA947SA-103 15.8/21.1mmx3 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
EA947SA-105 15.8/21.1mmx5 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
EA947SA-110 15.8/21.1mmx10m フレキシブル保護管(ステンレス製)
EA947SB-101 20.8/26.5mmx1 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
EA947SB-103 20.8/26.5mmx3 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
EA947SB-105 20.8/26.5mmx5 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
EA947SB-110 20.8/26.5mmx10m フレキシブル保護管(ステンレス製)
EA947SC-101 26.4/33.2mmx1 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
EA947SC-103 26.4/33.2mmx3 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
EA947SC-105 26.4/33.2mmx5 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
EA947SC-110 26.4/33.2mmx10m フレキシブル保護管(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • コネクタ取り付け例
  • スクエアロック構造

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top