品番 : EA947SG-108
品名 : 1" xCTG 28 ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス)
仕様
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | W-SCA-9028 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 厚鋼用 | フレキ管呼びサイズ | 1 |
| ねじサイズ | CTG28 | 内径 | 14.5mm |
| 外径 | 50.5mm | 全長 | 52mm |
| 取付ねじ長 | 16mm | 材質 | SUS304 |
| フレキシブルチューブをボックスに接続する90°アングルコネクター | |||
| ステンレス用 | |||
| 厚鋼用 | |||
| 防水仕様 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947SG-104 1/2"xCTG 16 ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) |
| EA947SG-106 3/4"xCTG 22 ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) |
| EA947SG-108 1" xCTG 28 ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
