詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947SG-104

品名 : 1/2"xCTG 16 ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス)

仕様

メーカー 日本シーム工業 型番 W-SCA-9016
仕様 厚鋼用 フレキ管呼びサイズ 1/2
ねじサイズ CTG16 内径 14.5mm
外径 36mm 全長 42mm
取付ねじ長 12mm 材質 SUS304
フレキシブルチューブをボックスに接続する90°アングルコネクター
ステンレス用
防水仕様
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

9,890 (税抜)/ 10,879 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/20 17:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1188ページ
バリエーション一覧
EA947SG-104 1/2"xCTG 16 ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス)
EA947SG-106 3/4"xCTG 22 ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス)
EA947SG-108 1" xCTG 28 ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top