詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947SZ-108

品名 : 1" ターミナルコーン(ステンレス製)

仕様

メーカー 日本シーム工業 型番 TC-28SK
フレキ管呼びサイズ 1 接続フレキサイズ 28
最小内径 25.5mm 最大外径 35mm
つば部長さ 11mm 材質 SUS304
重量 10g
EA947SCシリーズ用
フレキの端末処理用として使用できます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/20 19:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1188ページ
バリエーション一覧
EA947SZ-104 1/2" ターミナルコーン(ステンレス製)
EA947SZ-106 3/4" ターミナルコーン(ステンレス製)
EA947SZ-108 1" ターミナルコーン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top