詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947SM-108

品名 : 1" xG28 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)

仕様

メーカー 日本シーム工業 型番 W-LS22-22
仕様 厚鋼用 フレキ管呼びサイズ 1
接続電線管サイズ G28 最小内径 25.5mm
最大外径 51mm 全長 46mm
取付部長さ 18.5mm 材質 SUS304
フレキチューブをねじなし厚鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタ
電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/20 19:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1188ページ
バリエーション一覧
EA947SM-104 1/2"xG16 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)
EA947SM-106 3/4"xG22 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)
EA947SM-108 1" xG28 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top